曜日別特売
413MP マグネチックソケット ショートタイプ NAC(長堀工業) 39506686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネチックソケット ショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
対辺寸法(mm)13
差込角(mm)12.70
全長(mm)40
内容量1個注文コード39506686品番413MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。

対辺寸法(mm)13全長(mm)40差込角(mm)12.70トラスコ品番375-8427形状6角質量(g)90寸法D1(Φmm)21.5寸法D2(Φmm)25
注意
※ピン、リングはツールへ確実に固定してください。ピン、リングに変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする