Z-EAL 6角スタンダードソケット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39507151 品番 3400MZ-17
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。

対辺寸法(mm)17 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)21 質量(g)32 トラスコ品番387-9348 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39507115
2024-12-09
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

Z-EALのソケットは、外径が小さくてバイクの狭い所に使えて良いです。係り代が少ないですが精度、強度がある為、舐めることもないです。奥まった所には、ディープソケットを使っています。

対象商品:
39507203
2023-08-05
用途:
2輪のメンテナンス
サービス業

ソケットの雄だけあって安定の使い心地です。ラチェット・ボルト双方とのクリアランスが絶妙で、丸一日使っていてもストレスを感じない、文句のないソケットです。

対象商品:
39507151
2022-08-31
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

ソケットは迷ったらコーケンにしています、
間違いないですね。

対象商品:
39507142
2021-06-02
用途:
車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

薄くても強度があり、丈が小さいという利点で購入しました。期待通りの品物です。

対象商品:
39507151
2020-09-15
用途:
トラクターの油圧シャトル弁の交換
ドリームファームオンザヒル 様 (農・林・水産業)

外国製のトラクター部品で取り外しをするのに機械屋さんも特殊工具を使用します。ホームセンターには薄肉用が売ってないので急なトラブルが起きた時には本当に困っていましたが購入してからはトラブルにもスムーズに対応修理ができ本当に価値ある商品を購入したと思っています。

対象商品:
39507212
2021-03-04
用途:
自動車整備
有限会社魚利 様

豊富な商品の中から選べて価格もリーズナブルで満足出来ます

対象商品:
39507124
2019-12-28
用途:
バイクのメンテ時
サービス業

背が低いのでラチェットを入れると取り回しが窮屈なところで活躍。使い方は限定されるがあれば便利なソケット。

対象商品:
39507151
2018-12-06
用途:
車輛メンテナンス

他社製のものより高さが低いため狭い所でも使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする