Z-EAL6角ディープソケット差込角9.5mm

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39507264 品番 3300MZ-8
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

対辺寸法(mm)8 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 全長(mm)55 質量(g)34 トラスコ品番387-9291 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 形状6角 寸法L(mm)55 寸法H1(mm)9 寸法D1(mm)11.5 寸法H2(mm)41.5 穴角6角 寸法D2(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
普段使用
農・林・水産業

信頼できるメーカー品なので 非常に満足しております。機会があればまた利用したいと思います。

対象商品:
39507264
2021-09-09
用途:
中古購入のカブに
その他業種

8o超使ってます。
クランクケースの8oを外すときは、この薄さと長さが最高です。
試走の際、レッグシールドは外したままでも、クランクケースはつけないわけにはいかないので、本当にこれがあって良かったです。

対象商品:
39507237
2020-01-23
用途:
オートバイ/車のメンテナンス
BRIDGE 様

しっとりした質感でさわりごこちやメッキの感じも良いです。あとは、KTCと比べてどのぐらいもつのか?です。

1人が参考にしています
対象商品:
39507246
2019-08-04
用途:
自動車整備
製造業

普段からKokenのソケットを使っているのですが、レギュラー品とそれほど価格が変わらないので今回初めてZ-EALのソケットを買ってみました。使ってみて感じるのはガタの少なさ。差し込み口のボールを固定するディンプルに特徴があってガタが出ない構造になっているようです。見た目はシンプルですが、さすがソケット専門メーカーと言える逸品ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
39507237
2019-07-24
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社 浅野板金 様

ソケットといえばコーケン。薄口でかつ硬度もあり、精度も高く、値段は安い。
これからの整備で大活躍しそうな工具です。

対象商品:
39507246
2017-07-10
用途:
バイクや車の整備に

ソケットはKTCよりコーケンを選んでいます。
ラチェットの専門のメーカーで値段はKTCと変わらないけど気にいってます。

対象商品:
48944402
2017-05-11
用途:
機械のメンテナンス時

肉薄で狭いところにもアプローチできる。KTC汎用品よりいいと思う。

対象商品:
39507237
2018-12-14
用途:
バイクメンテナンス

肉薄で舐めにくい。やっぱりソケット物はコーケンですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする