Z-EAL エクステンションバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39507282 品番 3760Z250
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)250 トラスコ品番387-9453 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39507291
2019-07-10
用途:
これは上等品
医療・福祉・介護関連業

必要であり、不要もあると思います 低価格品と比べるまでもなく、上等です。

対象商品:
39507282
2014-08-27
用途:
自動車整備時

Ko-KenのZ-EALシリーズの工具が値引きされた価格で手に入るので、非常に重宝しています。
製品に関しては、KTCやTONE製品より非常に良い物だと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする