Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39507307 品番3756Z
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。

差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 全長(mm)25 トラスコ品番387-9437 質量(g)40 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39507307
2023-08-07
用途:
自動車整備
その他業種

当然ながらZ-EALのラチェットと組み合わせるのがベストだと思います。
1つケチを付けるとしたら、コーケンブランドなのかZ-EALブランドなのか、パッと見区別がつかないところ。
他に悪いところはありません。

対象商品:
39507307
2021-11-03
用途:
産業機械の分解組み立て
製造業

ネプロスのラチェットに付けて使っています。
大きさがちょうどよい。
これより大きくても小さくても使いにくくなると思う。

対象商品:
39507307
2019-04-22
用途:
車の整備

2個目の購入。比較的小さく使い勝手がいいと思います。

対象商品:
39507307
2015-07-18
用途:
自動車整備

とても良い商品です。また購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする