ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39507711 品番 GRW12FS
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。

対辺寸法(mm)12 厚さ(mm)スパナ/6.0、めがね/8.0 全長(mm)110 質量(g)95 用途六角ボルト・ナットの締め付けに。 トラスコ品番364-7731 首振りあり ラチェット機構あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39507763
2022-03-27
用途:
狭い場所でのボルト外し

安いので8〜17oまで揃えましたがこのレンチのいい所は8oなら8oなりの、17oなら17oなりの節度ある空転トルク設定です。
8oはシャラシャラと軽く回りサイズに応じて少しずつ重くなり17oはカチカチとしっかりとした感触になるので作業が捗ります。ギアの周りが少し厚いので場所によっては干渉します

1人が参考にしています
対象商品:
39507702
2017-10-15
用途:
車のメンテナンス
植村農園 様 (農・林・水産業)

スーパーツールのレンチは 初めて使います。安いので耐久性の問題はどうかな。特にギヤレンチなので 壊れやすいのはノーグッドですが。大事に使わせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
39507702
2017-02-16
用途:
狭い場所でのボルト締め

ラチェット部でも本締めができ、小回りも効いて大変便利です。

対象商品:
39507727
2014-12-07
用途:
ブリキ製ダクトの撤去

本日使用しました。

スペースが狭くても問題なかった。
仕事が早く終わった。

対象商品:
39507702
2014-09-10
用途:
自動車修理・他

小さくて、取り回しが楽、本締めは無理かも。

対象商品:
39507745
2014-05-08
用途:
空調設備

空調設備には必需品の17mm!コンパクトで狭い場所で大活躍!皆さんおすすめします。

対象商品:
39507702
2019-03-28
用途:
自動車の整備に使用します。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このレンチシリーズの写真を見てください。ギヤレンチは回転方向が決まっている事は、皆さんが認識していることだと思います。その常識を信じて
10ミリと12ミリを購入しました。しかし、12ミリレンチは回転方向が真逆
なのです! 中華製品のあるあるネタかも知れないが、ゴミ商品でした。
返品の手間が面倒なので、フリクション部分を解体し表裏組換えて、使える様にしました。みなさん。12ミリは要注意です。

対象商品:
39507754
2014-06-11
用途:
ボイラー整備(真空給水ポンプ)整備に使用

現在、首振りギヤレンチ(ショート)17を使用していますが、グランドパッキンを交換するのに          安くて、厚さが限りなく、薄いタイプがほしいのですが、自分で改造しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする