ギアレンチ(ショートタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39507815 品番 GRW17S
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。

対辺寸法(mm)17 厚さ(mm)スパナ/7.5、めがね/10.5 全長(mm)128 質量(g)120 トラスコ品番364-7927 ラチェット機構あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39507797
2024-11-25
用途:
機械のメンテナンスに
卸売・小売業

狭いところでの作業があるまさため購入。
使いやすくて良いです。

対象商品:
39507781
2022-08-25
用途:
自動車の整備用
その他業種

メガネ部の金色のコーティングが一部変色していたが、機能的には問題なく使用できてます。

対象商品:
39507797
2017-10-21
用途:
ポンプユニット修理

13と17を購入。狭い所のねじ回しに使用します。届いてすぐに使用しましたが良かったです。短いので無理な力がかけられないので逆に良いと思います。最後の増し締めはメガネレンチでやりますから。通常の長さのものをいくつも使用してきたが、本締めOKなっているからか半年程度でラチェットが引っかかるようになってしまいます。メーカー品でありながら安くて良いです。

対象商品:
39507772
2017-09-13
用途:
機械の部品交換等メンテナンス
株式会社慶旺電設 様 (建設業・工事業)

普通のラチェットタイプの片口片目首振りタイプも使用していますが狭いところで、
工具が回らないところで使用しています。柄が短いので早く回せて狭くて力が要らない場所での使用には最適です。ワンウエイのタイプを買ったのは切り替え部分が邪魔なのと、そこが壊れやすく強度的な不安があるためシンプルなこのタイプ選択しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39507824
2016-11-03
用途:
機械の解体・組み立て作業

狭い場所や力のいらないところではスパナの柄の部分が短いので作業がしやすい

対象商品:
39507824
2016-11-03
用途:
組立・解体作業

狭い場所でナットを回すときに持ち手が長いとぶつかるのでショートタイプならとても便利

対象商品:
39507772
2015-10-28
用途:
趣味
建設業・工事業

値段は安いが他社に比べるとラチェットの駒送りが硬く、
ネジが軽くなったら供回りするので、もう少し軽ければいいい。
でも作りがよく耐久性はありそうです。

対象商品:
39507833
2018-12-30
用途:
機械メンテナンス

TRUSCOのがいつまでたっても入荷しないので買いましたが送りの一コマ一コマが堅いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする