スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの コンビネーションスパナ
スーパー ギアレンチ(ストレート)7丁組セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7点)
注文コード
39507842
品番
GRW700
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
セット内容
(mm)8、10、12、13、14、17、19
質量(g/セット)
1200
用途
電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場
トラスコ品番
364-8079
質量(kg)
1
タイプ
ストレート
ラチェット機構
あり