ギアレンチ(ストレートタイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39507876 品番 GRW22
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。

対辺寸法(mm)22 厚さ(mm)スパナ/9.0、めがね/13.0 全長(mm)290 質量(g)345 用途六角ボルト・ナットの締め付けに。 トラスコ品番364-8010 ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39507921
2020-10-20
用途:
自動車整備
卸売・小売業

マフラーの取付で1カ所フランジの接続で狭くて一般のスパナだと何回も
はめなおして締め外ししなければならなかったが、ギアレンチなので
大変楽になりました。

対象商品:
39507885
2019-02-25
用途:
プラント系メンテナンス時のボルト脱着時

24のギアレンチをプラントメンテで使うので購入。実質10回無いくらいでラチェットを空回しすると今でと違う金属音が。バラシてメンテすることも出来ず浸透性のオイルを挿して良いものか悩んでいますが
やっぱり安いだけだったかなと思っています

1人が参考にしています
対象商品:
39507876
2019-12-21
用途:
車メンテナンス
製造業

近所のホームセンターの安物に同サイズがなかったので
こちらで購入しました
安く購入できてよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
39507867
2018-09-03
用途:
機械整備
吉沢建設株式会社 様

某メーカーの『ネプロス』みたいにミラーフィニッシュになっていて、使用後にウエスで拭けば綺麗になります。
普段使う分には強度的には問題無いので、『会社の備品』としては十分です。

対象商品:
39507885
2015-10-30
用途:
設備業

フランジ締め付け等に使用しています。
ギアの強度が心配でしたが、全く問題なく使用できます。
ソケットの入らない箇所での使用、またギアのピッチも細かくて、
もう1丁欲しくなりました。

対象商品:
39507903
2015-07-03
用途:
自動車修理・板金 ドア交換等

ラチェットの入らない所など、スペースの無いようなところ

対象商品:
39507885
2015-04-20
用途:
機械整備
WELDER 様

他のメーカーよりも安いので購入しましたが同じくらい使い勝手が良いです。

対象商品:
39507885
2013-06-26
用途:
レンタルハウスの組み立てに

会社にトップの工具あり3本とも壊れているので今回はスーパーツールの工具購入しました。
まだあま使用していないのでわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする