スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード39507964 品番GRW700F
参考基準価格(税別)¥15,230 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。

ラチェット機構あり 首振りあり 用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場 トラスコ品番364-8095 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 質量(kg)1 タイプフレックス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39507964
2021-05-11
用途:
メンテナンス時
M企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ギアの動きが気持ちよくクリアランスも丁度いいです。ケースはすぐに壊れる

対象商品:
39507964
2021-01-18
用途:
マイカーのメンテナンス

皆さんのレビューの通り収納ボックスは必要なかったと思います。使用感は、ギアの感触は柔らかくとても良かった。フレックスも使い込んでみないとわかりませんが、今はしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
39507964
2020-07-25
用途:
締め付け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ついた時にはケースの底が大きいレンチ3個分のところが凹んでいた。ケースを使うつもりはないので良いですがどうせなら、レンチホルダーとかにして値段下げた方が良いのでは?レンチ自体は問題ないので勿体ないです。

対象商品:
39507964
2017-09-13
用途:
機械メンテナンス

使い勝手が良く、壊れないのでこれでたまに使用する程度なら十分。
ケースはすぐに壊れるが・・・。

対象商品:
39507964
2015-04-25
用途:
車両整備

ギアの動きが気持ちよくクリアランスも丁度いいです。
長さがもう2cmほど短いと扱いやすいかもしれません。

対象商品:
39507964
2014-07-17
用途:
整備作業用に購入しましたが、自宅の趣味用にしました。

まず化粧ケースは不要です。本体の肉厚感があり、地元ホームセンターの同価格帯製品のほうがスリムです。仕事上1ミリでもスリムな方を選んでしまいます。手のフィット感は抜群で、しっかりとしたラテェッチングもいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1人が参考にしています
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする