スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの ラチェットレンチ
スーパーツールの 両口ラチェットレンチ
総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39508104
品番
SSR1719H
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
色
黄
対辺寸法(mm)
17×19
厚さ(mm)
50
全長(mm)
195
質量(g)
250
用途
六角ナットの締め付け作業に。
トラスコ品番
368-4539
シノの有無
あり
注意
※ラチェットレンチの頭部は叩かないでください。