クイックラチェットめがねレンチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)10 注文コード39508192 品番RMQ-10
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は対辺寸法・二面幅など10種類から選べます 他の種類を見る

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。

対辺寸法(mm)10 厚さ(mm)(スパナ)4.8 (めがね)7.3 全長(mm)158 質量(g)50 用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 トラスコ品番389-3685 材質構造用鋼 全長L(mm)158 寸法D1(mm)20.5 寸法D2(mm)20 肉厚T1(mm)4.8 肉厚T2(mm)7.3 ラチェット機構あり

商品説明動画

TONEクイックラチェットレンチ(RMQ_RMFQ) 【TONE公式】
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39508235
2023-11-27
用途:
籾摺り機のアジャストボルト操作
農・林・水産業

ボルトの背面との距離がないために一部開放された構造のスパナ側を使用。
ただし、ボルト内面との距離が少ないために回転角度が1クリック分しか確保できなかった。上あご、下あごの先端部分はボルトの締め付けには作用していないのでもう少し短くできればボルトの締め付け回転角度がもう少し確保できると思います。

対象商品:
39508201
2023-09-11
用途:
車の整備

当然機能はしますが、スパナのクイック部の機構が貧弱な感じがしますが、力をかけて回すレンチではないですが、どれだけの耐久性があるのか、今後様子を見たいと思います。

対象商品:
39508192
2019-10-15
用途:
アルミ手摺の製造
株式会社サンレール 様 (製造業)

従来のスパナでスロープのアルミ手摺を製作する際に
鋭角部分では一回し毎にひっくり返して
使用していたが、この製品ではその必要も無く
大変重宝している。価格もホームセンター等だと
2000円以上する商品なので買うのに躊躇していたが
モノタロウで1590円なので迷わず2丁手配しました。

2人が参考にしています
対象商品:
39508235
2019-06-24
用途:
鋼帯の内径盤作業

鋼帯の狭幅加工の内径盤の締め冶具で活用を始めたが、作業効率がよくなった。作業者の評判も上々。

対象商品:
39508192
2017-01-06
用途:
車両修理

14,12,10と使いましたが、小さくなるほどスパナ側が使いズラい

2人が参考にしています
対象商品:
39508244
2016-04-27
用途:
ボルト締め早回し

ヘッド大きくて回せませんでした、別メーカーのも同じく回せませんでした
ヘッド小さくなるのを首を長くして待ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
39508192
2015-01-14
用途:
オートバイ整備

非常に使い易い。ファコムに同様のスパナがあるが全く使い物にならないのだが、これは謳い文句通りの機能を発揮した。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする