板ラチェットソケットドライバーセットTD72

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39508637 品番TD72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。
プラスビットとソケットのセットです。

先端サイズ22 全長(mm)132 質量(g)160 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番371-5345 セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー 取付高(mm)42 種類セット品 商品構成セット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39508637
2015-02-24
用途:
S.E.K社の「ミニリバースギア&スプラインソケットセット」の補完

同時購入した、S.E.K社のミニリバースギア&スプラインソケットセットのビットやソケット類を有効活用し、作業効率のアップに貢献しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする