MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の スパナ/レンチ
MCC(松阪鉄工所)の ラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)の 両口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ アルミショート 薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39508664
品番
RAT1721
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。
ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。
ショートタイプ、曲がりシノ付です。
対辺寸法(mm)
17×21
厚さ(mm)
31
全長(mm)
240
質量(g)
200
仕様
曲がりシノ付
トラスコ品番
367-3367
タイプ
ショートタイプ
シノの有無
あり