※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の コンビネーションスパナ
ショートラチェットコンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39508795
品番
RCW19S
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本締め可能、狭いところが得意です。
対辺寸法(mm)
19
厚さ(mm)
スパナ/8.5、めがね/10.2
全長(mm)
138
トラスコ品番
369-2299
質量(g)
155
ラチェット機構
あり