※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の コンビネーションスパナ
ショートラチェットコンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39508804
品番
RCW21S
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
本締め可能、狭いところが得意です。
対辺寸法(mm)
21
厚さ(mm)
スパナ/9.5、めがね/13.0
全長(mm)
165
トラスコ品番
369-2311
質量(g)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラチェット機構
あり