ミニリバースギア&スプラインソケットセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39508892 品番MRG-1425S
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。

用途狭い場所での作業に。 トラスコ品番381-3517 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm) 質量(g)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-25
用途:
自動車内装関係に

セットの内容は、ほぼ満足だが+の3番を買い足し入れ替えた。
かなり隙間なく収納されているので、コンパクトで良いが、
真ん中のビットやソケットを取り出すには、さらに、その周りの物を取り出してからでないと指での取り出しは困難。
急いでいる時はイライラして逆さまにして取り出したくなってしまうので残念。

1人が参考にしています
対象商品:
39508892
2015-02-24
用途:
機器が所狭しとレイアウトされた場所でのボルト/ナットの脱着

寸法的な制約があって、一般的なサイズのラチェットレンチが入らず、今までは小さなスパナナを何度も掛け替えてボルト/ナットを脱着していましたが、この工具を採用したことにより確実に作業効率が改善しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする