4イン1板ラチェット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39508917 品番 RFW3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。

対辺寸法(mm)13×17、19×21 幅(mm)D1/35.0、D2/43.0 全長(mm)210 肉厚T1(mm)25.0 肉厚T2(mm)25.0 用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。 トラスコ品番381-3541 質量(g)320 首振りあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39508917
2021-03-04
用途:
工場にて
株式会社戸上電機製作所 様

壊れたときにすぐに購入できるのは本当に助かります。
欲しいものを探すのも難しくないので、モノタロウさんには感謝しかありません。

対象商品:
39508901
2020-12-04
用途:
設備点検作業時

落下防止用のわっかが、ついているのが良かったです。

対象商品:
39508926
2016-12-07
用途:
弱電工事

そこまで使用頻度は高くないが、狭いところでさらに角度をつけて使用できるから、あると便利です。

対象商品:
39508926
2016-07-02
用途:
弱電工事

そこまで必要ないですが、あると便利。でさらに角度がつけられるのは、思った以上に良かったです!

対象商品:
39508926
2015-12-13
用途:
車やバイクの整備やレストア

首振り可能で本締めも可能との事でしたのでRFW1を購入。
ラチェット+ソケットじゃ空間が無い、メガネやスパナじゃ何度も回すのはキツイ、普通の板ラチェじゃ他の部品に当たるって時にコレ。
気に入りました。

対象商品:
39508901
2015-08-05
用途:
道具

かなり使い易い、値段も安い。歯車がもうすこし細かくなっていれば満点。

2016-07-06
用途:
車輌系の修理

この製品はダメ。強度がありません。今まで同型のユニバーサル型を10年位使っていたのですが、さすがに劣化で破損。同じメーカーの物が出ていなかった為、これを購入。安くて良かったと思ったのですが、ソケットの外周、ユニバーサルのラチェット部分のギヤが段々と欠けてきました。お話しになりません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
39508926
2014-05-26
用途:
車両のボルト

8×10、12×13を購入
車両作業でよく使うサイズ
首振り付きで使い心地もいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする