スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39508935 品番DFL1417
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。

形状ストレート(両頭首振り) 対辺寸法(mm)14×17 ラチェット機構あり 全長(mm)227 トラスコ品番356-8148 質量(g)190 肉厚T1(mm)9.0 肉厚T2(mm)10.3 首振りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする