フレックスロックギアレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39508953 品番 FLG22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。

対辺寸法(mm)22 厚さ(mm)スパナ/9.0、めがね/13.0 全長(mm)274 トラスコ品番356-8504 質量(g)383 首振りあり ラチェット機構あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする