45度両口めがねレンチセット(6丁組)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39509267 品番S4506N
参考基準価格(税別)¥7,110 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状オフセット トラスコ品番384-9384 セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27 質量(kg)2 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39509267
2020-04-06
用途:
スズキハスラーのフロントサスペンション補修時に使用しました。
運輸・通信業

しっかりした成形造りでした。外装ケースからサイズ別に収納されているのが見えて良いのですが厚みのあるアクリル窓だともっと良かったです。
マイ工具に角度のあるメガネレンチのバリエーションが増えて満足してます。

対象商品:
39509267
2019-04-12
用途:
機械のメンテナンス
ウッディライフサービス 様 (農・林・水産業)

使い始めたばかりですが、6本セットってのが良いですね。使い勝手も良いですね。
アルミのケースが気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする