シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)32 注文コード39509285 品番SMN-20
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は対辺寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。

対辺寸法(mm)32 全長(mm)375 質量(g)660 用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに トラスコ品番389-3847 形状オフセット シノの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39509276
2017-03-19
用途:
鉄骨建て方の時
株式会社濱附H業 様

商品は安くて、品物はしっかりしてて大変満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
39509276
2017-02-03
用途:
鉄骨

めちゃくちゃ使いやすいです!
又、機会があれば購入したいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする