※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M451721 ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509617 M451721 ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509617

ロングめがねレンチ(45°)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39509617 品番 M451721
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

対辺寸法(mm)17.0×21 全長(mm)280 用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。 トラスコ品番298-4679 形状オフセット 質量(g)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
輸入車整備に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

国産車には無いサイズです。TONEの工具は信頼出来ると思います。

2021-03-13
用途:
車両整備

他社の19-22サイズのメガネと比較して、メガネ部の厚みが薄いです。狭い箇所での作業でも先端が引っかかる事なく工具を差し込めます。

柄の長さも長く、トルクがかけやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする