※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M451924 ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509635 M451924 ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509635

ロングめがねレンチ(45°)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)19.0×24 注文コード39509635 品番M451924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,840
この商品は対辺寸法など17種類から選べます 他の種類を見る

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

対辺寸法(mm)19.0×24 全長(mm)324 用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。 トラスコ品番298-4695 形状オフセット 質量(g)320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39509635 M451924 08687761 M45-1924 ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1丁 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
輸入車整備に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

国産車には無いサイズです。TONEの工具は信頼出来ると思います。

2021-03-13
用途:
車両整備

他社の19-22サイズのメガネと比較して、メガネ部の厚みが薄いです。狭い箇所での作業でも先端が引っかかる事なく工具を差し込めます。

柄の長さも長く、トルクがかけやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする