ロングめがねレンチ (ストレート)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39509845 品番 M04-1113
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。

対辺寸法(mm)11×13 全長(mm)193 質量(g)75 用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 トラスコ品番369-8548 形状ストレート タイプストレートタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39509863
2025-10-23
用途:
車の作業に使いました。
中原モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さと角度がフラットなので、使い勝手も良く、とても便利です。

対象商品:
39509854
2020-07-12
用途:
車のブレーキ オーバーホール作業
その他業種

M14のボルトを緩める際、手持ちのボックスレンチでは力がかかり難くボルトを舐める危険性があったので この工具と延長パイプをを利用して使用(高トルクと、ネジロック剤で、良く締まっていた)ボルトを舐める心配も無く長さも程よい感じで使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
39509854
2017-11-13
用途:
車のメンテナンス

通常の使用に耐えうる商品で、問題ないです。私の場合深くてクランクしたところのネジを取り外しに使うため、任意の位置で炙り曲げました。

対象商品:
39509854
2018-02-17
用途:
自動車修理
不動産業

すぐに届きました。急ぎ必要でしたので、助かりました。

対象商品:
39509872
2018-04-25
用途:
隙間の狭い場所

先が曲がったレンチでは入らない狭い場所の作業に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする