トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチセット 6丁組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6丁)
注文コード
39510161
品番
CW-6000
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。
スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。
めがね部角度は15度。
セット内容
(mm)8、10、12、13、14、17
質量(g/セット)
1165
用途
ねじの締め緩めに。
トラスコ品番
369-0300
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
1360
RoHS指令(10物質対応)
対応