※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャーボルト用シノ付きメガネレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39510186 品番 SM27SB
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。

対辺寸法(mm)27 全長(mm)375 用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。 トラスコ品番369-2710 形状オフセット RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-22
用途:
鉄骨
株式会社健祥 様 (建設業・工事業)

前まで短い物を使っていたのですが
長いので力が入り使いやすくて気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする