トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の メガネレンチ
トップ工業の 片口めがねレンチ
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39510204
品番
SM36SB
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
対辺寸法(mm)
36
全長(mm)
445
用途
トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。
トラスコ品番
369-2761
形状
オフセット
質量(g)
840
RoHS指令(10物質対応)
対応
シノの有無
あり