※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ハンドルレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の T型レンチ
ASH T型ボックスレンチ46mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39510387
品番
TB0046
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
対辺寸法(mm)
46
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
376-6721
全長(mm)
320
質量(kg)
3
深さ(mm)
46
先端形状
六角
ハンドル寸法(mm)
340×320
RoHS指令(10物質対応)
対応