※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 二面幅(mm)7.0×7.0 注文コード39510423 品番CL0007
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は寸法L・二面幅・対辺寸法など22種類から選べます 他の種類を見る

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。

二面幅(mm)7.0×7.0 全長(mm)120 質量(g)17 用途各種工場のボルトナットの締結作業に。 トラスコ品番364-1295 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10383983
2024-07-01
用途:
機械のメンテナンス

精度・仕上げ・デザインとも良い。しっかり手になじむし申し分なし。

2人が参考にしています
対象商品:
10383956
2020-12-15
用途:
多用途

スタビレーが1番作業効率に富んでいるが この製品はそれに近いく噛むし ネジ舐めがないので感心します。 メインには使ってませんが一応 12 13 14は買ってみました なかなかの代物です

2人が参考にしています
対象商品:
10383992
2017-08-18
用途:
特殊車両組立
イナリ株式会社 様 (建設業・工事業)

発送から到着まで迅速で助かりました。
商品は「カッコイイ!」の一言。
梨地の感じもヨーロッパメーカーみたいです。
ハードに使うには勿体無いかも…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする