ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39510432 品番CLS140
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。

トラスコ品番364-1309 セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32 質量(kg)3.47 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39510432
2022-07-22
用途:
油圧配管の組みバラシ
株式会社カタヤマCS 様 (建設業・工事業)

旭さんの工具は、どれも安心して使えます。他のメガネより滑らないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする