※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ハンドルレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の T型レンチ
T形フレックスレンチ(ボール式)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39510737
品番
TF11
参考基準価格(税別)
¥4,605
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
対辺寸法(mm)
11
トラスコ品番
369-9340
形状
ソケット部6角形状
全長(mm)
320
質量(g)
400
全幅(mm)
180