3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形フレックスレンチ(角駒式)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39510791 品番 TF10K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。

対辺寸法(mm)10 トラスコ品番369-9331 形状ソケット部6角形状 全長(mm)320 質量(g)380 全幅(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする