3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ハンドルレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の T型レンチ
T形フレックスレンチ(角駒式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39510807
品番
TF12K
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
対辺寸法(mm)
12
トラスコ品番
369-9366
形状
ソケット部6角形状
全長(mm)
320
質量(g)
400
全幅(mm)
180