3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ハンドルレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の T型レンチ
T形フレックスレンチ(角駒式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39510825
品番
TF17K
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,500
バスケットに入れる
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
369-9412
形状
ソケット部6角形状
全長(mm)
350
質量(g)
585
全幅(mm)
190