※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形ミッションハンドル 654mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39510843 品番TMH48
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。

先端形状ボールポイント付 形状T型 トラスコ品番369-9501 全長(mm)654 質量(kg)1 差込角(mm)12.7 全幅(mm)220 差込角(mm[inch])差込角12.7[1/2]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする