うすくち大口モンキーレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39511376 品番9031T
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。

最大口開き(mm)38 全長(mm)218 トラスコ品番384-9597 質量(g)325

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39511376
2021-05-12
用途:
タイロッドステアリング交換

タイロッドステアリングの緩め、締めるが先端が細いので、やりやすかったです。延長棒30mmを使用しましたが、間隔が緩むことがありませんでした。さすがです。

1人が参考にしています
対象商品:
39511376
2017-03-08
用途:
自動車整備等
FORTH CO. 様

薄口モンキーのなかで開きが一番大きい。口をさらに研磨して使用。

1人が参考にしています
対象商品:
39511376
2015-03-03
用途:
バイクと車のメンテナンスに

評判通りのカッチリ感があり、ナットを嘗めない安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
39511376
2014-05-13
用途:
バイクの整備に使用します。

バーコの薄口のモンキーは最高に使えます。
他にも愛用していますが、作りがしっかりしていて丈夫です。
狭い場所や、クリアランスの狭いナットやボルトには最適で重宝しますよ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする