TMW250 たて型モーターレンチ トップ工業 39511473 TMW250 たて型モーターレンチ トップ工業 39511473

たて型モーターレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39511473 品番TMW250
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。

最大口開き(mm)75 用途狭い場所での配管継手の締め付け。 トラスコ品番369-3155 全長(mm)263 質量(kg)0.66 シルバー 口深(mm)44
注意
※配管継手・バルブ等に対し、斜め掛け、浅掛けは大変危険です。絶対しないで下さい。小径バルブを廻す時は、くわえ部の奥で廻して下さい。たわみが少なくトルクが出せます。排水トラップの溝に対して、くわえ部側面がしっかりはまっている事を確認してから作業して下さい。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
1人が参考にしています
2023-02-10

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする