スーパーツール
スーパーツールの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スーパーツールの プライヤ
スーパーツールの コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39511491
品番
CPZ250H
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
30
全長(mm)
250
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
仕様
ビニールグリップ付
トラスコ品番
360-2117
質量(g)
380
寸法A(mm)
48.0
先端幅(mm)
11.5