スーパー コンビネーションプライヤ(JIS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39511507 品番CP200H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。口開きは大きさに合わせて2段階調節型です。

種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 口開調節2段階 トラスコ品番360-2087 質量(g)270 寸法A(mm)46 先端幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする