スーパーツール
スーパーツールの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スーパーツールの プライヤ
スーパーツールの コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39511525
品番
CPZ150H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
20
全長(mm)
166
切断能力(Φmm) 軟線
2
仕様
ビニールグリップ付
トラスコ品番
360-2095
質量(g)
170
寸法A(mm)
41.5
先端幅(mm)
9.3