Z33401J0 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ) 39511577

穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39511577 品番Z33401J0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,320
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

全長(mm)140 リング使用範囲8〜13mm 爪形状穴用(ストレート) 爪先端径(Φmm)5 トラスコ品番387-3749

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39511577 Z33401J0 10930754 Z33401J0 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ) 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ) 1本 3,298 税込3,628 1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする