Z33501J31 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ) 39511656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39511656 品番Z33501J31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,960
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

全長(mm)220 リング使用範囲40〜100mm 爪形状穴用(先端90°) 爪先端径(Φmm)9 トラスコ品番387-3820

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39511656 Z33501J31 10930833 Z33501J31 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ) 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ) 1本 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする