曜日別特売
FOS185 スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付 フジ矢 39511823

スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード39511823品番FOS185
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。

用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。種類スナップリングプライヤ全長(mm)183軸穴種別軸用リング使用範囲(mm)10~40付属品ソフトカバー付仕様ばね付トラスコ品番369-3961質量(g)175爪形状直爪爪先端径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39511823
2021-12-20
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

以前使用していたものの先端が折れました。
交換式の方がコスト的にも 良いですし信頼できる商品なので今後とも使いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする