室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の プライヤ
室本鉄工の ノーズプライヤ
メリー ダックビルプライヤ200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39511911
品番
2500200
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
全長(mm)
200
先端形状
ロングノーズ
用途
板物・バネ等の掴み・引っ張りに。
仕様
ソフトカバー付
トラスコ品番
368-9026
厚さ(mm)
5
質量(g)
205
種類
ノーズプライヤ
寸法A(mm)
38