室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の プライヤ
室本鉄工の その他プライヤ
メリー ネイルプライヤ200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39511927
品番
2500T200
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
用途
タイヤの釘抜き専用工具です。
仕様
ソフトカバー付
トラスコ品番
368-9034
厚さ(mm)
11
全長(mm)
198
質量(g)
200
種類
その他プライヤ
寸法A(mm)
38