グリッププライヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39511954 品番 TG200
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

世界初の両面完全フラット軸ナットです。
くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。
切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。

種類グリッププライヤ 全長(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 トラスコ品番372-6487 厚さ(mm)11 質量(g)250 寸法A(mm)46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
車載工具として

くわえ口がやや変わった形状ですが、普通のプライヤーとなんら変わらぬ使い勝手です。
グリップにゴムカバーがついてないので、これは好みですが、持ったときに手の中で滑る感じや、工具箱の中にするっと入る感じも悪くないです。

対象商品:
39511954
2015-10-27
用途:
整備作業に。

しっかりしたプライヤ―よりも軽いので扱いやすいので、しっかりと握らない指先での扱いに適しているように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする