VD225 エビ バイスプライヤ C型(ディープ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39511972

VD225 エビ バイスプライヤ C型(ディープ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39511972
VD225 エビ バイスプライヤ C型(ディープ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39511972
VD225 エビ バイスプライヤ C型(ディープ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39511972

エビ バイスプライヤ C型(ディープ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)250
最大口開き(mm)108
内容量1丁注文コード39511972品番VD225
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)108全長(mm)250トラスコ品番367-9128質量(g)385アゴの深さ(mm)125アゴ高さ(mm)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39511981
2025-08-18
用途: 自動車新品パネル取付時

パネルボンドを使用しての取付が増えたので購入。パネルボンドが浸透してきた時、地元業者でも需要が増えてなかなか入荷して来なかったが、こちらで在庫ありだったので即購入。

2023-01-09
用途: 下地取り付け時
有限会社ワタベ建材建設業・工事業

以外でしたが、かなり使えます。
2個購入しましたが、近いうちにもう2個購入しようかと思います。

対象商品 : 39511972
2023-09-26
用途: 軽天下地組
建設業・工事業

まぁ可もなく不可もなく 古くからあるものなので 値下げ希望ですね

対象商品 : 39511972
2021-07-05
用途: クラッシックカーボディパネル製作
製造業

クラッシックカーボディパネル製作時に仮組み作業、組付け作業、溶接作業
などに使っています。
懐がある場所でも抑えることが出来るので気に入っています。
数が必要なので、もう少し安いと助かります。

対象商品 : 39511972
2021-07-04
用途: 部材の固定時
有限会社田山自動車

小型で取り扱いやすいです。固定もしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする