エビ バイスプライヤ C型(ディープ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39511981 品番 VD455
参考基準価格(税別)¥9,010 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)185 全長(mm)455 トラスコ品番367-9136 質量(g)1300 アゴの深さ(mm)256 アゴ高さ(mm)196

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39511981
2025-08-18
用途:
自動車新品パネル取付時

パネルボンドを使用しての取付が増えたので購入。パネルボンドが浸透してきた時、地元業者でも需要が増えてなかなか入荷して来なかったが、こちらで在庫ありだったので即購入。

2023-01-09
用途:
下地取り付け時
有限会社ワタベ建材 様 (建設業・工事業)

以外でしたが、かなり使えます。
2個購入しましたが、近いうちにもう2個購入しようかと思います。

対象商品:
39511972
2023-09-26
用途:
軽天下地組
建設業・工事業

まぁ可もなく不可もなく 古くからあるものなので 値下げ希望ですね

対象商品:
39511972
2021-07-05
用途:
クラッシックカーボディパネル製作
製造業

クラッシックカーボディパネル製作時に仮組み作業、組付け作業、溶接作業
などに使っています。
懐がある場所でも抑えることが出来るので気に入っています。
数が必要なので、もう少し安いと助かります。

対象商品:
39511972
2021-07-04
用途:
部材の固定時
有限会社田山自動車 様

小型で取り扱いやすいです。固定もしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする