バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39512033 品番 VW250N
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)46 全長(mm)224 切断能力(Φmm) 軟線1.6 トラスコ品番372-6711 質量(g)510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39512006
2017-07-20
用途:
車両整備
卸売・小売業

信頼してるメーカーなので安心して使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする